Motion
FC563-08
Tuyau hydraulique et accessoire Aeroquip (Eaton) - 1/2 po DI, 0.74 po DE, pression de service de 1250 psi, pression d’éclatement de 5000 psi, couvercle en polyester, tube en téflon
N° D’ARTICLE MI12799272
N° MFRFC563-08
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau hydraulique et accessoire Aeroquip (Eaton) - 1/2 po DI, 0.74 po DE, pression de service de 1250 psi, pression d’éclatement de 5000 psi, couvercle en polyester, tube en téflon
N° D’ARTICLE MI12799272
N° MFRFC563-08
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    2.88 po
  • Taille du tableau de bord
    -8
  • Hauteur
    0.74 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -8
  • Diamètre intérieur
    0.54 po
  • Longueur
    1 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.54 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.74 po
  • Diamètre extérieur
    0.74 po
  • Épaisseur du mur
    0.75 po
  • Poids
    0.20 lb
  • Largeur
    0.74 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Haut de gamme
  • Application
    Transfert de produits chimiques et diverses applications de traitement chimique.
  • Demandes
    Transfert de produits chimiques et diverses applications de traitement chimique.
  • Pression d’éclatement
    5000 psi
  • Couleur
    Noir
  • Conductivité
    Non conducteur
  • Construction
    Tresse 1 épaisseur
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Polyester
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Polyester
  • Pression du tuyau
    1250 psi
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Acier inoxydable
  • Matériau du tube intérieur
    Téflon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FC563-08
  • Numéro CUP du fabricant
    678146067135
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Pression de fonctionnement maximale
    1250 psi
  • Température maximale
    300 °F
  • Pression de service maximale
    1250 psi
  • Température minimale
    -65 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Pression nominale
    1250 psi
  • Matériau du tube
    Téflon
  • Applications typiques
    Transfert de produits chimiques et diverses applications de traitement chimique.
  • CUP_NON
    678146067135
  • Pression de service
    1250 psi
  • Température de fonctionnement max.
    300°F
  • Température de travail min.
    -65°F

Aperçu

Description du fabricant
FC563-08 FLEXIBLE, TEFLON
  • Résiste aux vibrations et aux chocs
  • Imperméable à la dégradation
  • Large plage de températures