Spécifications
Dimensions
- Hauteur1.77 po
- Taille hexagonale0.87 po
- Longueur2.82 po
Détails
- Type d’adaptateurT-shirt
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Type de fin 1STC
- Type de fin 2STC
- Extrémité 3 Filetage13/16-16
- Type de fin 3VD
- Numéro de catalogue du fabricantFF3606T0808S
- Numéro CUP du fabricant678146146991
- MatérielAcier au carbone
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Température de fonctionnement min.-40 °F
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
- Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE