Spécifications
Dimensions
- Dimensions10 pi
- Hauteur12
- Longueur20
- Poids20 lb
Détails
- Numéro CUP du fabricant810959020574
Aperçu
- Les barrières anti-inondation Quick Dam absorbent, contiennent et détournent les eaux d’inondation problématiques. S’active lorsqu’il est mouillé, pas besoin de sable. L’absorbant intérieur se transforme en gel et crée une barrière. Croissance jusqu’à la pleine grandeur en minutes, 3.5in de hauteur - empiler au besoin. Compact, léger, rapide et facile à déployer. Se développe lorsqu’il est mouillé et rétrécit pendant l’évaporation, alors continuez à le réutiliser pendant des mois. Dure des mois et finit par se dégrader avec le temps. Utiliser à l’intérieur ou à l’extérieur, mieux utilisé pour détourner l’eau à l’extérieur, ce qui prévient les dommages causés par les inondations. Ne pas utiliser avec de l’eau salée, de la chaux ou du calcium – provoque une réaction chimique qui dégonfle le sac. Respectueux de l’environnement, non toxique et non dangereux. La cale arrière empêche le roulement hors de sa position. Disponible en longueurs 5ft, 10ft et 17ft .