Motion
56063
Lampe de sécurité rechargeable avec aimant
N° D’ARTICLE MI12827973
N° MFR56063
Prix63.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lampe de sécurité rechargeable avec aimant
N° D’ARTICLE MI12827973
N° MFR56063
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
Prix63.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    2.5 po
  • Longueur
    1.27 po
  • Poids
    0.146 lb
  • Largeur
    1.87 po

Détails

  • Code d’harmonisation
    8513104000

Aperçu

Description du fabricant
LAMPE DE SÉCURITÉ RECHARGEABLE 56063 AVEC
  • Le multi-DEL quadridirectionnel focalisé est visible jusqu’à 0.4 km ( 1/4 mile) par faible luminosité et par temps clair
  • Quatre modes de fonctionnement : Impulsion (élevée), Impulsion (faible), Allumé (élevée), Allumé (faible); Jusqu’à 52 heures d’autonomie
  • Conçu pour se fixer directement aux casques de sécurité et aux casques de sécurité Klein avec des supports d’accessoires avant/arrière en instance de brevet; aucune sangle requise
  • Se fixe à la surface magnétique pour servir de balise d’alerte stationnaire
  • Conception compacte et légère pour une utilisation toute la journée
  • DEL rouges de haute qualité pour une visibilité exceptionnelle dans des conditions de luminosité intense et faible
  • Durable : test de chute de 10-Foot (3 m)
  • Cote IP64  : résistant à la poussière et à l’eau pour une utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
  • Rechargeable par câble USB-C (inclus)
  • Indicateur d’état de la batterie

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté