Motion
CL320
Test et mesure - À utiliser avec : Test et mesure
N° D’ARTICLE MI12828041
N° MFRCL320
Prix173.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Test et mesure - À utiliser avec : Test et mesure
N° D’ARTICLE MI12828041
N° MFRCL320
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
Prix173.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1.506 po
  • Longueur
    8.45 po
  • Poids
    0.615 lb
  • Largeur
    3.512 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Pince ampèremétrique numérique CVCA
  • Application
    Microampère c.c., mesure le courant c.a. et la tension NCVT par pince et tension c.a./c.c., et continuité par fils d’essai, et température avec thermocouple, capacitance, test de diode, cycle de service, fréquence, résistance
  • Meilleure précision de tension c.c.
    +/-1 %
  • Afficher
    Écran ACL rétroéclairé de 4000 unités
  • À utiliser avec
    Test et mesure
  • Cote de fréquence
    10 Hz à 60 kHz
  • Fonction
    TRMS;Courant CA;NCVT;Tension CA/CC;Résistance;microampère CC;Fréquence;Capacitance;Cycle de service;Test de diode;Continuité;et Température
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 1832 °F
  • Normes
    CATIII 600V, classe 2, cote de sécurité à double isolation, certifié CE
  • Tension
    600 V c.a./c.c.

Aperçu

Description du fabricant
PINCE AMPÈREMÉTRIQUE NUMÉRIQUE CL320 CVCA, CA
  • L’ampèremètre à pince mesure le courant c.a. et la tension NCVT via la pince et la tension c.a./c.c., la résistance, la fréquence, les microampères c.c., la capacité, le cycle de service, le test de diode et la continuité via les fils d’essai et la température avec thermocouple
  • Testeur de tension sans contact intégré dans la mâchoire de la pince
  • Écran ACL rétroéclairé pour faciliter la visualisation dans des conditions de faible luminosité
  • Gamme automatique de la technologie de mesure TRMS ( True Root Mean Squared) pour plus de précision
  • Porte-fil de test sur le côté de la pince et support magnétique en option pour le compteur (réf. N° 69445 ou 69417) pour un fonctionnement mains libres
  • Mesure la température avec une sonde thermocouple de type K
  • Plage automatique, Mise en attente des données et valeur max./min.
  • Mise hors tension automatique après 10 minutes pour économiser l’autonomie de la batterie
  • Comprend un étui de transport, des cordons de mesure avec capuchons de sécurité CAT III/CAT IV, un thermocouple, des instructions et 3 piles AAA
  • Indicateur de pile faible et compartiment de pile facilement accessible