Spécifications
Dimensions
- Poids0.346 lb
Détails
- Caractéristiques et avantages• Le thermomètre infrarouge a une résolution optique (distance à point) de 10:1 • Les caractéristiques comprennent le ciblage laser; maintien automatique; affichage rétroéclairé; pile faible, mise hors tension automatique • Protection contre les chutes jusqu’à 6.6-Foot (2 m) • Plage de mesure de -4 à 752-Degree Fahrenheit (-20 à 400-Degree Celsius) • Pas un dispositif médical; Le thermomètre n’est PAS destiné à être utilisé sur les personnes ou les animaux • Émissivité fixe à 0.95 • Comprend une pochette personnalisée et une batterie 9V • Mise hors tension automatique qui conserve et prolonge la durée de vie de la batterie • Certifié IEC EN 61326-1.2006, EN608251.1994+A2.2001+A1.2002
Aperçu
- Le thermomètre infrarouge a une résolution optique (distance à point) de 10:1
- Les caractéristiques comprennent le ciblage au laser, la mise en attente automatique, l’affichage rétroéclairé, la pile faible, la mise hors tension automatique
- Protection contre les chutes jusqu’à 6.6-Foot (2 m)
- La plage de mesure est de -4 à 752-Degree Fahrenheit (-20 à 400-Degree Celsius)
- N’est pas un dispositif médical; le thermomètre n’est PAS destiné à être utilisé sur les personnes ou les animaux
- Émissivité fixe à 0.95
- Comprend une pochette personnalisée et une batterie 9V
- La mise hors tension automatique préserve et prolonge la durée de vie de la batterie
- Certifié IEC EN 61326-1.2006, EN608251.1994+A2.2001+A1.2002