Motion
MFCR-32-E
Suiveur de came à bride - diamètre de rouleau de 32 mm, largeur de rouleau de 23 mm, diamètre de bride de 42 mm
N° D’ARTICLE MI12853656
N° MFRMFCR-32-E
Prix158.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came à bride - diamètre de rouleau de 32 mm, largeur de rouleau de 23 mm, diamètre de bride de 42 mm
N° D’ARTICLE MI12853656
N° MFRMFCR-32-E
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
Prix158.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la bague excentrique
    11 mm
  • Excentricité
    0.5 mm
  • Bride Diamètre  
    42 mm
  • Rouleau Diamètre  
    32 mm
  • Rouleau Largeur  
    23 mm
  • Filetage Taille  
    M12 x 1.5 mm

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Valeur nominale de charge de poussée dynamique
    3700 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de came à bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6000 lb
  • Série
    MFCR
  • Capacité de charge statique
    2680 lb

Aperçu

Description du fabricant
MFCR-32-E