Motion
MFCR-62-E
Suiveur de came à bride - diamètre de rouleau de 62 mm, largeur de rouleau de 44 mm, diamètre de bride de 78 mm
N° D’ARTICLE MI12853661
N° MFRMFCR-62-E
Prix224.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came à bride - diamètre de rouleau de 62 mm, largeur de rouleau de 44 mm, diamètre de bride de 78 mm
N° D’ARTICLE MI12853661
N° MFRMFCR-62-E
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
Prix224.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la bague excentrique
    20 mm
  • Excentricité
    1.5 mm
  • Bride Diamètre  
    78 mm
  • Rouleau Diamètre  
    62 mm
  • Rouleau Largeur  
    44 mm
  • Goujon Diamètre  
    24 mm
  • Filetage Taille  
    M24 x 3 mm

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Valeur nominale de charge de poussée dynamique
    14200 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de came à bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    23100 lb
  • Série
    MFCR
  • Capacité de charge statique
    10100 lb

Aperçu

Description du fabricant
MFCR-62-E