Motion
MVCR-125-E
Came suiveuse à rainure en V – diamètre de rouleau de 165 mm, largeur de rouleau de 76 mm, diamètre de point de 125 mm
N° D’ARTICLE MI12853685
N° MFRMVCR-125-E
Prix1,131.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Came suiveuse à rainure en V – diamètre de rouleau de 165 mm, largeur de rouleau de 76 mm, diamètre de point de 125 mm
N° D’ARTICLE MI12853685
N° MFRMVCR-125-E
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
Prix1,131.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la bague excentrique
    50 mm
  • Excentricité
    2 mm
  • Point Diamètre  
    125 mm
  • Rouleau Diamètre  
    165 mm
  • Rouleau Largeur  
    76 mm
  • Filetage Taille  
    M48 x 5 mm
  • Largeur jusqu’au centre de la rainure
    38 mm

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Valeur nominale de charge de poussée dynamique
    58500 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de came à rainure en V
  • Capacité de charge dynamique radiale
    148100 lb
  • Série
    MVCR
  • Capacité de charge statique
    230800 lb

Aperçu

Description du fabricant
MVCR-125-E