Motion
MCR-16-BE
Suiveur de cames plat et à engrenages - série MCR, diamètre de rouleau de 16 mm, largeur de rouleau de 11 mm, diamètre de goujon de 6 mm
N° D’ARTICLE MI12853692
N° MFRMCR-16-BE
Prix120.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de cames plat et à engrenages - série MCR, diamètre de rouleau de 16 mm, largeur de rouleau de 11 mm, diamètre de goujon de 6 mm
N° D’ARTICLE MI12853692
N° MFRMCR-16-BE
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
Prix120.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    16 mm
  • Rouleau Largeur  
    11 mm
  • Goujon Diamètre  
    6 mm
  • Longueur du filetage
    8 mm
  • Taille du filetage
    M6 x 1 mm

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    3800 N
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Série
    MCR
  • Capacité de charge statique
    3750 N

Aperçu

Description du fabricant
CAME DE ROULEMENT À AIGUILLES MÉTRIQUE MCR-16-BE