Motion
11112500T

MA FORD MFG
11112500T

11112500T
N° D’ARTICLE MI12853941
N° MFR11112500T
Prix31.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
11112500T

11112500T
N° D’ARTICLE MI12853941
N° MFR11112500T
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
Prix31.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    3/8
  • Type de longueur
    Standard
  • Usine Diamètre  
    1/8
  • Longueur totale
    1-1/2
  • Tige Diamètre  
    1/8

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • brise-croustilles
    Non
  • Revêtement
    TiN
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Forme d’extrémité
    Carré
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Usine Keyway
    Non
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    111
  • Type de tige
    Droit
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale
  • Hélice variable
    Non
  • Indice variable
    Non

Aperçu

Description du fabricant
11112500T 11106 1/8 X 3/8 LOC 4 FLT BOÎTE
  • 4 cannelure
  • carbure solide
  • Sans revêtement TiN
  • Options de revêtement ALtima® et TiCN
  • Coupe centrale
  • longueurs de cannelure standard
  • Angle d’hélice de 30°
  • extrémité carrée avec options de rayon de coin
  • pour les applications de plomberie brute et de finition.