Motion
158M10N60-1.0RA

MA FORD MFG
158M10N60-1.0RA

158M10N60-1.0RA
N° D’ARTICLE MI12857138
N° MFR158M10N60-1.0RA
Prix269.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
158M10N60-1.0RA

158M10N60-1.0RA
N° D’ARTICLE MI12857138
N° MFR158M10N60-1.0RA
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
Prix269.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de Coupe  
    15 mm
  • Usine Diamètre  
    10 mm
  • Longueur totale
    130 mm
  • Tige Diamètre  
    10 mm

Détails

  • Direction de coupe
    DROITE
  • Type de fin
    Rayon de coin
  • Revêtement de finition
    ALtima® 52
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Rayon ou chanfrein
    Rayon
  • Série
    158
  • Tolérance du diamètre de la tige
    h6
  • Type de tige
    Droit
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Hélice variable
    oui
  • Indice variable
    oui

Aperçu

Description du fabricant
158M10N60-1.0RA 99217 10MM ÉCHANTILLON 1.0MM
  • 4 cannelures
  • carbure solide
  • ALtima® 52 enduit
  • coupe centrale
  • talon
  • options de longueur de cannelure standard et longue
  • variable hélice 35°-38°
  • rayon du coin
  • soulagement du cou
  • conçu pour les aciers sous pression et moulés et les matériaux difficiles à machiner jusqu’à 65 Rc