Motion
17825010A

MA FORD MFG
17825010A

17825010A
N° D’ARTICLE MI12858237
N° MFR17825010A
Prix72.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
17825010A

17825010A
N° D’ARTICLE MI12858237
N° MFR17825010A
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
Prix72.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    38 °
  • Longueur de Coupe  
    5/8
  • Type de longueur
    Talon
  • Usine Diamètre  
    1/4
  • Longueur totale
    2-1/2
  • Pas
    Variable
  • Tige Diamètre  
    1/4

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • brise-croustilles
    Non
  • Revêtement
    ALtima®
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Forme d’extrémité
    Carré
  • Revêtement de finition
    ALtima®
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Usine Keyway
    Non
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    5
  • Série
    178
  • Type de tige
    Droit
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale
  • Hélice variable
    Non
  • Indice variable
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
MOULIN D’EXTRÉMITÉ 17825010A 17809 1/4 X 5/8 X 2.5
  • 5 cannelure
  • Carbure solide
  • Revêtement ALtima®
  • Coupe centrale
  • Longueurs de cannelures standard et longues
  • Angle Helix 38°
  • Pour les applications de plomberie brute et de finition
  • Options d’extrémité carrée et de rayon de coin
  • Options plates de tige Weldon