Spécifications
Dimensions
- Angle Helix38 °
- Longueur de Coupe5/8
- Type de longueurTalon
- Usine Diamètre9/32
- Longueur totale2-1/2
- PasVariable
- Tige Diamètre5/16
Détails
- Coupe centraleOui
- brise-croustillesNon
- RevêtementALtima®
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeDROITE
- Forme d’extrémitéCarré
- Revêtement de finitionALtima®
- Direction de la cannelureMain droite
- Type de cannelureSpirale
- Usine KeywayNon
- MatérielCarbure
- Matériau de l’usineCarbure
- Nombre de Cannelures5
- Série178
- Type de tigeDroit
- Simple ou double FinCélibataire
- Coupe en spiraleDROITE
- Direction de la spiraleMain droite
- Droit ou spirale CannelureSpirale
- Hélice variableNon
- Indice variableOui
Aperçu
- 5 cannelure
- Carbure solide
- Revêtement ALtima®
- Coupe centrale
- Longueurs de cannelures standard et longues
- Angle Helix 38°
- Pour les applications de plomberie brute et de finition
- Options d’extrémité carrée et de rayon de coin
- Options plates de tige Weldon