Motion
18010018B

MA FORD MFG
18010018B

18010018B
N° D’ARTICLE MI12858484
N° MFR18010018B
Prix953.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
18010018B

18010018B
N° D’ARTICLE MI12858484
N° MFR18010018B
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
Prix953.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    38 °
  • Longueur de Coupe  
    1-1/2
  • Usine Diamètre  
    1
  • Longueur totale
    4
  • Tige Diamètre  
    1

Détails

  • Direction de coupe
    DROITE
  • Type de fin
    Rayon de coin
  • Revêtement de finition
    Blaze ALtima®
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    7
  • Rayon ou chanfrein
    Rayon
  • Série
    180
  • Tolérance du diamètre de la tige
    h6
  • Type de tige
    Droit
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Hélice variable
    non
  • Indice variable
    oui

Aperçu

Description du fabricant
18010018B 18608 1 X 1-1/2 X 4 .125 CR 7F
  • 7 cannelures
  • carbure solide
  • ALtima® Blaze revêtu
  • coupe non centrale
  • longueurs de cannelure standard et de tronçon
  • 38° hélice
  • rayon du coin
  • pas variable
  • conçu spécialement pour le titane
  • inconel et matériaux similaires