Motion
20445310A

MA FORD MFG
20445310A

20445310A
N° D’ARTICLE MI12859176
N° MFR20445310A
Prix273.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
20445310A

20445310A
N° D’ARTICLE MI12859176
N° MFR20445310A
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
Prix273.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille décimale
    .4531
  • Diamètre
    29/64
  • Diamètre de la mèche
    29/64
  • Cannelure Longueur  
    3
  • Angle Helix
    21 °
  • Global Longueur  
    4-3/4
  • Diamètre de la tige
    29/64
  • Taille de la tige
    29/64

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Double marge
    Non
  • Fini de mèche
    ALtima®
  • Matériau de la mèche
    Carbure
  • Angle de pointe de mèche
    118 °
  • Revêtement de finition
    ALtima®
  • Bit individuel ou Bit activé
    Bit individuel
  • Numéro CUP du fabricant
    697604751522
  • Matériel
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Qté du colis
    1
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    118 °
  • Série
    204
  • Forme de tige
    Ronde
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Type de spirale
    Spirale ordinaire

Aperçu

Description du fabricant
20445310A 75152 ALTIMA 29/64 JOBBER DRL
  • 2 cannelure
  • Carbure solide
  • 5X Longueur standard
  • Marge unique
  • Sans revêtement
  • revêtements disponibles sur demande
  • Angle de pointe 118° Angle d’hélice 21°
  • Profondeur de perçage maximale recommandée = L2 - 1.5 x D1