Motion
20468750T

MA FORD MFG
20468750T

20468750T
N° D’ARTICLE MI12859192
N° MFR20468750T
Prix684.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
20468750T

20468750T
N° D’ARTICLE MI12859192
N° MFR20468750T
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
Prix684.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille décimale
    .6875
  • Diamètre
    11/16
  • Diamètre de la mèche
    11/16
  • Cannelure Longueur  
    3-5/8
  • Angle Helix
    21 °
  • Global Longueur  
    5-1/2
  • Diamètre de la tige
    11/16
  • Taille de la tige
    11/16

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Double marge
    Non
  • Fini de mèche
    TiN
  • Matériau de la mèche
    Carbure
  • Angle de pointe de mèche
    118 °
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Bit individuel ou Bit activé
    Bit individuel
  • Numéro CUP du fabricant
    697604772756
  • Matériel
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Qté du colis
    1
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    118 °
  • Série
    204
  • Forme de tige
    Ronde
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Type de spirale
    Spirale ordinaire

Aperçu

Description du fabricant
20468750T 77275 TIN 11/16 JOBBER DRL
  • 2 cannelure
  • Carbure solide
  • 5X Longueur standard
  • Marge unique
  • Sans revêtement
  • revêtements disponibles sur demande
  • Angle de pointe 118° Angle d’hélice 21°
  • Profondeur de perçage maximale recommandée = L2 - 1.5 x D1