Motion
27201770

MA FORD MFG
27201770

27201770
N° D’ARTICLE MI12861215
N° MFR27201770
Price$82.72/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
27201770

27201770
N° D’ARTICLE MI12861215
N° MFR27201770
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
Price$82.72/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    5 mm
  • Longueur totale
    38 mm
  • Diamètre de l’alésoir
    0.45 mm
  • Diamètre décimal de l'alésoir équivalent
    .0177
  • Diamètre de la tige
    0.45 mm
  • Type d'alésoir à diamètre variable
    Non

Details

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de cannelure
    Droit
  • Matériel
    Carbure
  • Nombre de cannelures
    4
  • Tolérance du diamètre de l'alésoir
    +0,0001 à +0,0003
  • Type d’alésoir
    Alésoirs à mandrin
  • Série
    272
  • Type de tige
    Droit
  • Spécification
    DIN 1420 H7
  • Cannelure droite ou spiralée
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
27201770 01025 .0177 #METRIC# 0.45MM RE
  • Carbure solide
  • finitions de trou haute précision
  • Cannelure droite
  • Coupe à droite