Spécifications
Dimensions
- Angle Helix38°-41 °
- Longueur de Coupe5/8
- Type de longueurTalon
- Usine Diamètre1/2
- Longueur totale5
- PasVariable
- Tige Diamètre1/2
Détails
- Coupe centraleOui
- brise-croustillesNon
- RevêtementBlaze ALtima®
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeDROITE
- Forme d’extrémitéCarré
- Revêtement de finitionBlaze ALtima®
- Direction de la cannelureMain droite
- Type de cannelureSpirale
- Style HelixVariable
- Usine KeywayNon
- MatérielCarbure
- Matériau de l’usineCarbure
- Nombre de Cannelures4
- Série277N
- Type de tigeDroit
- Simple ou double FinCélibataire
- Coupe en spiraleDROITE
- Direction de la spiraleMain droite
- Droit ou spirale CannelureSpirale
- Hélice variableOui
- Indice variableOui
Aperçu
- 4 cannelure
- Revêtement ALtima® Blaze. Coupe centrale
- Longueur de cannelure de tronçon
- 38°/41° Angle d’hélice variable
- Options d’extrémité carrée et de rayon de coin.Protection améliorée des coins
- Soulagement du cou
- Transition du mélange chuchoté entre l’extérieur et le cou