Spécifications
Dimensions
- Taille décimale.3125
- Diamètre5/16
- Diamètre de la mèche5/16
- Cannelure Longueur2.087
- Angle Helix30 °
- Global Longueur3.5800
- Diamètre de la tige5/16
- Taille de la tige5/16
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementInterne
- Direction de coupeDROITE
- Double margeDouble marge
- Fini de mècheALtima® Plus
- Matériau de la mècheCarbure
- Angle de pointe de mèche140 °
- Revêtement de finitionALtima® Plus
- Bit individuel ou Bit activéBit individuel
- Numéro CUP du fabricant697604069979
- MatérielCarbure
- Nombre de Cannelures2
- Qté du colis1
- Flutes paraboliquesNon
- Point Angle140 °
- SérieCXDCR
- Forme de tigeRonde
- Coupe en spiraleDROITE
- Direction de la spiraleMain droite
- Type de spiraleSpirale ordinaire
Aperçu
- 2 cannelure
- 5X Longueur régulière
- Alimenté par liquide de refroidissement
- Double marge
- 140°-142° points
- 30° Helix
- Tailles métriques supérieures à 5mm fabriquées selon DIN 6537L
- Revêtement ALtima® Plus
- ALtima® Plus est un revêtement multicouche AlTiN qui offre une résistance à la chaleur supérieure
- durée de vie prolongée de l’outil et réduction de l’écaillage et de l’usure
- Profondeur de perçage maximale recommandée = L2 - 1.5 x D1