Motion
HPDSR 1520A

MA FORD MFG
HPDSR 1520A

HPDSR 1520A
N° D’ARTICLE MI12868878
N° MFRHPDSR 1520A
Prix373.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
HPDSR 1520A

HPDSR 1520A
N° D’ARTICLE MI12868878
N° MFRHPDSR 1520A
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
Prix373.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille décimale
    .5984
  • Diamètre
    15.2 mm
  • Diamètre de la mèche
    15.2 mm
  • Cannelure Longueur  
    83 mm
  • Angle Helix
    30 °
  • Global Longueur  
    133 mm
  • Diamètre de la tige
    16 mm
  • Taille de la tige
    16 mm

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Double marge
    Non
  • Fini de mèche
    ALtima®
  • Matériau de la mèche
    Carbure
  • Angle de pointe de mèche
    140 °
  • Revêtement de finition
    ALtima®
  • Bit individuel ou Bit activé
    Bit individuel
  • Numéro CUP du fabricant
    697604220103
  • Matériel
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Qté du colis
    1
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    140 °
  • Série
    HPDSR
  • Forme de tige
    Ronde
  • Spécification
    DIN 6537L
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Type de spirale
    Spirale ordinaire

Aperçu

Description du fabricant
HPDSR 1520A 22010 15.2MM 5X HP DRI SOLIDE
  • 2 cannelure
  • Carbure solide
  • Marge unique
  • Tolérance OD h7 pour trous de précision
  • Longueur de perçage 5X
  • 140° points
  • L’angle de chanfrein de coin de 45° aide le matériau à se décomposer dans les applications de trous traversants et minimise les fraises
  • 30° hélice
  • 4.1-16mm tailles fabriquées selon DIN 6537L
  • Revêtement ALtima®
  • h6 Tolérance OD de la tige pour les applications d’ajustement par rétraction
  • Profondeur de perçage maximale recommandée = L2 - 1.5 x D1