Spécifications
Dimensions
- Longueur30 pi, 9.14 m
- Largeur2.0000 po, 50.80 mm
Détails
- Matériau adhésifRouleau
- ApplicationClimatisation, eau froide, raccords, CVCAR, conduites d’eau chaude, tuyau, réfrigération, T, tubulure, vannes
- CouleurNoir
- MatérielMousse à alvéoles fermées
- Température de fonctionnement maximale71 °C, 160 °F
- Température de fonctionnement min.-26 °C, -15 °F
- Plage de température de fonctionnement-26 °C à 71 °C, -15 °F à 160 °F
- Plage de température-26 °C à 71 °C, -15 °F à 160 °F
- CUP_NON681001421904