Motion
33612E-512
Weatherhead 336 E Series Crimp Hose Fittings JIC 37 Male Rigid
N° D’ARTICLE MI12878368
N° MFR33612E-512
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Weatherhead 336 E Series Crimp Hose Fittings JIC 37 Male Rigid
N° D’ARTICLE MI12878368
N° MFR33612E-512
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    0.75 po
  • Taille de l’extrémité 1
    1 1/16 po
  • Hauteur
    1.31 po
  • Taille hexagonale
    1.13 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.52 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    12
  • Diamètre intérieur
    0.609 po
  • Longueur
    3.32 po
  • Diamètre extérieur
    1.31 po
  • Longueur totale
    3.32 po
  • Poids global
    0.45 lb
  • Poids
    0.45 lb
  • Largeur
    1.31 po

Détails

  • Application
    Hydraulique haute pression à usage général. Utilisez le tuyau non conducteur Synflex 3E80 là où il existe des risques de choc électrique.
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    H335, H336
  • Nom abrégé de la connexion 1
    JIC 37
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Filetage de l’extrémité 1
    1 1/16-12
  • Type de fin 1
    JIC 37
  • Type de fin 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Sexe final
    Homme
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • À utiliser avec
    H335, H336
  • Numéro de catalogue du fabricant
    33612E-512
  • Numéro CUP du fabricant
    725975829516
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Raccords de tuyau
  • CUP_NON
    725975829516

Aperçu

Description du fabricant
VISIÈRE DE LA SÉRIE 336 E WEATHERHEAD 33612E-512
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau