Détails supplémentaires
Modbus RTU Safe T intégré, que Off STO Commande PID intégrée Conf, cartes mal revêtues Fonctionnalité PLC embarqué
Liste des agences
CE, RCM, UL, cUL, UKCA, EAC, RoHS
Plage de température ambiante
-20 à 55 °C, -4 à 131 °F
Cartes d’option d’automatisation
SI-PROFIBUS, SI-DeviceNet, SI-CANopen, SI-Ethernet, SI-PROFINET V2, SI-EtherCAT, SI-I/O, SI-Encodeur, SI-Universal Encoder, MCi200, MCi210
Cartes d’option de sauvegarde
SMARTCARD, adaptateur de carte SD
Étrangleur de ligne d’entrée de refroidisseur ou refroidisseur de liaison c.c.
Inductance d’entrée interne
Cartes d’options de communication
SI-PROFIBUS, SI-DeviceNet, SI-CANopen, SI-Ethernet, SI-PROFINET V2, SI-EtherCAT
Accessoires compatibles
['Clavier KI-HOA RTC, Clavier HOA RTC, Câble de communication USB CT, Adaptateur KI-485, Filtre EMC externe, Résistance de freinage, Réacteur de ligne']
Sorties d’entrées TOR configurables
6 Entrée, 3 Sortie
Tension de sortie du variateur
0-480 VCA
Tension d’alimentation du variateur
380/480 V c.a.
Valeur nominale du boîtier
IP65
Type de boîtier
IP65
Cartes d’options de rétroaction
Codeur SI, codeur SI universel
Type de rétroaction
Vecteur sans capteur
Puissance nominale pour service intensif
30 hp
Puissance nominale en service normal
30 hp
Cartes d'option E/S
SI-E/S
Valeur nominale de fréquence d’entrée
50 à 60 Hz
Clavier/Affichage
Clavier intégré avec écran ACL
Numéro de catalogue du fabricant
F600-06400480A10101AB653
Température ambiante maximale
55 °C, 131 °F
Température ambiante min.
-20 °C, -4 °F
Phase du moteur
3
Type de montage
Montage en saillie
Nombre d’entrées analogiques
2
Nombre de sorties analogiques
2
Nombre d’entrées TOR
6
Nombre de sorties numériques
3
Nombre de relais de sorties numériques
2
Nombre de phases d’entrée
3
Nombre de fentes d'option
3
Nombre de phases de sortie
3
Nombre de relais
2
Nombre d’entrées de sécurité Sto
1
Plage de température de fonctionnement
-4 à 131 °C, -20 à 55 °C
Mode de fonctionnement
Contrôle PID
Courant de crête
52.8 A
Courant de crête en service normal
52.8 A
Contrôleur PI / PID
Intégré
PLC Fonctions
Fonctionnalité PLC embarqué, minuteries et compteurs, logique booléenne (ET/OU/NOT), boucle de commande PID, horloge en temps réel (RTC)
Type de produit
Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
Clavier à distance
Facultatif
Cartes d’options de sécurité
Arrêt sécurisé du couple (STO)
Modbus de communication en série
Modbus RTU
Communication série intégrée
Modbus RTU
Options de communication série
Modbus RTU, PROFIBUS DP, DeviceNet, CANopen, EtherNet/IP, Modbus TCP/IP, PROFINET, EtherCAT
Série
Entraînement de la pompe F600
Plage de température de fonctionnement standard
-4 à 104 °F
Normes respectées
CE, RCM, UL, cUL, UKCA, EAC, RoHS, ISO 14001, 2015, EN 61800-5-1, 2007, EN 61800-3, 2004+A1, 2012, EN 61000-6-2, 2005, EN 61000-6-4, 2007+ , A1, 2011, EN 61000-3-2, 2014, EN 61000-3-3, 2013
Nom commercial/de marque
Entraînement de la pompe F600
Application typique
Pompes