Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 111/16 po
- Hauteur1.22 po
- Taille hexagonale0.81 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-8
- Diamètre intérieur0.26 po
- Longueur2.12 po
- Longueur totale2.12 po
- Taille du filetage11/16-16
- Largeur1.22 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDURA-KOTE
- Nom abrégé de la connexion 1VD
- Style de fin 1VD
- Filetage de l’extrémité 111/16-16
- Sexe finalHomme
- FinitionDURA-KOTE
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricant1AA6MR8
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau