Spécifications
Dimensions
- Angle90 °
- Hauteur4.73 po
- Facteur de coupure du tuyau4.47 po
- Taille du tableau de bord du tuyau20
- Diamètre intérieur du tuyau1.2500 po
- Diamètre intérieur1 po
- Longueur8.48 po
- Longueur totale8.48 po
- Largeur2.46 po
Détails
- Nom abrégé de la connexion 1Bride
- Style de fin 1Bride
- Numéro de catalogue du fabricant1E20FLB20C
- MatérielAcier inoxydable
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau