Motion
1G20FL16
Raccords de flexible à sertir Aeroquip série 1G SAE Code 61
N° D’ARTICLE MI12882628
N° MFR1G20FL16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de flexible à sertir Aeroquip série 1G SAE Code 61
N° D’ARTICLE MI12882628
N° MFR1G20FL16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    2 po
  • Hauteur
    2.00 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    2.44 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -16
  • Diamètre intérieur
    0.81 po
  • Longueur
    3.80 po
  • Diamètre extérieur
    2 po
  • Longueur totale
    3.80 po
  • Poids global
    0.95 lb
  • Poids
    0.95 lb
  • Largeur
    2.00 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Couleur
    Dura-Kote
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Bride
  • Style de fin 1
    Bride
  • Finition
    Dura-Kote
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1G20FL16
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
FLEXIBLE À SERTIR SÉRIE 1G20FL16 AEROQUIP 1G F
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau