Motion
259-412-16-16
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 412 Tuyau mâle
N° D’ARTICLE MI12883233
N° MFR259-412-16-16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 412 Tuyau mâle
N° D’ARTICLE MI12883233
N° MFR259-412-16-16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    1 po
  • Hauteur
    1.66 po
  • Taille hexagonale
    1.44 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.72 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -16
  • Diamètre intérieur
    0.81 po
  • Longueur
    2.99 po
  • Longueur totale
    2.99 po
  • Taille du filetage
    1 - 11 1/2
  • Largeur
    1.44 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Couleur
    Passivé
  • Série de tuyaux compatibles
    1503
  • Nom abrégé de la connexion 1
    NPTF
  • Style de fin 1
    NPTF
  • Filetage de l’extrémité 1
    1 - 11 1/2
  • Sexe final
    Homme
  • Finition
    Passivé
  • Finition/revêtement
    Passivé
  • Numéro de catalogue du fabricant
    259-412-16-16
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
RÉUTILISATION DE LA SÉRIE 259-412-16-16 AEROQUIP 412
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production