Motion
4-190909-2-32
Joint torique mâle de style militaire marin Aeroquip série 190909
N° D’ARTICLE MI12883392
N° MFR4-190909-2-32
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique mâle de style militaire marin Aeroquip série 190909
N° D’ARTICLE MI12883392
N° MFR4-190909-2-32
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    3 3/4 po
  • Hauteur
    4.48 po
  • Taille hexagonale
    3.88 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    2.9 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    32
  • Diamètre intérieur
    1.75 po
  • Longueur
    5.34 po
  • Longueur totale
    5.34 po
  • Poids global
    10.64 lb
  • Taille du filetage
    3 3/4-12
  • Poids
    10.64 lb
  • Largeur
    3.88 po

Détails

  • Série de tuyaux compatibles
    2766, AE371, AE373, FC163
  • Nom abrégé de la connexion 1
    UNS
  • Style de fin 1
    UNS
  • Filetage de l’extrémité 1
    3 3/4-12
  • Sexe final
    Homme
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4-190909-2-32
  • Matériel
    Monel
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
4-190909-2-32 MAR AEROQUIP SÉRIE 190909
  • Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
  • Vaste gamme de styles et de configurations
  • Conceptions novatrices pour la sécurité et la fiabilité