Motion
4-191305-12
Dogleg militaire marin Aeroquip série 191305 90˚
N° D’ARTICLE MI12883406
N° MFR4-191305-12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Dogleg militaire marin Aeroquip série 191305 90˚
N° D’ARTICLE MI12883406
N° MFR4-191305-12
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Hauteur
    5.27 po
  • Taille hexagonale
    1.5 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    2.65 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    12
  • Diamètre intérieur
    0.61 po
  • Longueur
    5.27 po
  • Longueur totale
    5.27 po
  • Poids global
    3.03 lb
  • Poids
    3.03 lb
  • Largeur
    1.50 po

Détails

  • Série de tuyaux compatibles
    FC163, AE373, AE371, 2766
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Style de fin 1
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4-191305-12
  • Matériel
    Monel
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
MARIN SÉRIE 191305 AEROQUIP 4-191305-12
  • Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
  • Vaste gamme de styles et de configurations
  • Conceptions novatrices pour la sécurité et la fiabilité