Motion
4-4730-10-8
Aeroquip série 4730 Marine Militaire SAE 37˚ Flare Swivel JIC
N° D’ARTICLE MI12883458
N° MFR4-4730-10-8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Aeroquip série 4730 Marine Militaire SAE 37˚ Flare Swivel JIC
N° D’ARTICLE MI12883458
N° MFR4-4730-10-8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    7/8 po
  • Hauteur
    1.22 po
  • Taille hexagonale
    1 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.8 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    8
  • Diamètre intérieur
    0.39 po
  • Longueur
    3.31 po
  • Diamètre extérieur
    1.22 po
  • Longueur totale
    3.31 po
  • Poids global
    1.58 lb
  • Taille du filetage
    7/8-14
  • Poids
    1.58 lb
  • Largeur
    1.12 po

Détails

  • Série de tuyaux compatibles
    FC162
  • Nom abrégé de la connexion 1
    SAE 37
  • Style de fin 1
    SAE 37
  • Filetage de l’extrémité 1
    7/8-14
  • Sexe final
    Femme
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4-4730-10-8
  • Matériel
    Monel
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
4-4730-10-8 AEROQUIP SÉRIE 4730 MARINE
  • Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
  • Vaste gamme de styles et de configurations
  • Conceptions novatrices pour la sécurité et la fiabilité