Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Diamètre extérieur du tube compatible1 po
- Taille de l’extrémité 11 5/16 po
- Hauteur1.81 po
- Taille hexagonale1.5 po
- Facteur de coupure du tuyau2.43 po
- Taille du tableau de bord du tuyau16
- Diamètre intérieur0.82 po
- Longueur4.48 po
- Longueur totale4.48 po
- Poids global2.72 lb
- Taille du filetage1 5/16-12
- Poids2.72 lb
- Largeur1.81 po
Détails
- Série de tuyaux compatiblesFC162
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 37
- Style de fin 1SAE 37
- Filetage de l’extrémité 11 5/16-12
- Sexe finalFemme
- Numéro de catalogue du fabricant4-4730-16
- MatérielMonel
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
- Pression de service3500 psi
Aperçu
- Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
- Vaste gamme de styles et de configurations
- Conceptions novatrices pour la sécurité et la fiabilité