Motion
66-190109-3/4-20

DANFOSS AEROQUIP LLC
66-190109-3/4-20

Bride commerciale marin militaire Aeroquip série 190109 de 150 lb
N° D’ARTICLE MI12883488
N° MFR66-190109-3/4-20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DANFOSS AEROQUIP LLC
66-190109-3/4-20

Bride commerciale marin militaire Aeroquip série 190109 de 150 lb
N° D’ARTICLE MI12883488
N° MFR66-190109-3/4-20

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Hauteur
    3.88 po
  • Taille hexagonale
    1.75 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.53 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    20
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1.2500 po
  • Diamètre intérieur
    1.05 po
  • Longueur
    2.89 po
  • Diamètre extérieur
    3.88 po
  • Longueur totale
    2.89 po
  • Poids global
    3.07 lb
  • Poids
    3.07 lb
  • Largeur
    3.88 po

Détails

  • Série de tuyaux compatibles
    302A, 2580, AE369, AE372-48, AE372, FC234
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Bride
  • Style de fin 1
    Bride
  • Numéro de catalogue du fabricant
    66-190109-3/4-20
  • Matériel
    Laiton Aluminium Bronze
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
66-190109-3/4-20 AEROQUIP SÉRIE 190109
  • Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
  • Vaste gamme de styles et de configurations
  • Conceptions novatrices pour la sécurité et la fiabilité
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon