Motion
EJ6189-0808-259

DANFOSS AEROQUIP LLC
EJ6189-0808-259

Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série EJ6189 SAE 37
N° D’ARTICLE MI12883551
N° MFREJ6189-0808-259
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DANFOSS AEROQUIP LLC
EJ6189-0808-259

Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série EJ6189 SAE 37
N° D’ARTICLE MI12883551
N° MFREJ6189-0808-259
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po
  • Hauteur
    0.88 po
  • Taille hexagonale
    0.875 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.37 po
  • Diamètre intérieur
    0.38 po
  • Longueur
    2.48 po
  • Longueur totale
    2.48 po
  • Taille du filetage
    3/4-16
  • Largeur
    0.88 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Couleur
    Placage de zinc
  • Nom abrégé de la connexion 1
    SAE 37
  • Style de fin 1
    SAE 37
  • Filetage de l’extrémité 1
    3/4-16
  • Sexe final
    Femme
  • Finition
    Placage de zinc
  • Finition/revêtement
    Placage de zinc
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EJ6189-0808-259
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Types de produits
    Assemblage du mamelon
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
EJ6189-0808-259 AEROQUIP EJ6189 SÉRIE R
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production