Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Hauteur1.96 po
- Facteur de coupure du tuyau1.69 po
- Taille du tableau de bord du tuyau16
- Diamètre intérieur1.26 po
- Longueur2.60 po
- Diamètre extérieur1.96 po
- Longueur totale2.60 po
- Largeur1.96 po
Détails
- CouleurDura-Kote
- Série de tuyaux compatiblesFC606
- Nom abrégé de la connexion 1Compression
- Style de fin 1Compression
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricantFC1601-16S
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsDouille
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau