Motion
FC9528-6464-188

DANFOSS AEROQUIP LLC
FC9528-6464-188

Dogleg militaire marin Aeroquip série FC9528 90˚
N° D’ARTICLE MI12883639
N° MFRFC9528-6464-188
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DANFOSS AEROQUIP LLC
FC9528-6464-188

Dogleg militaire marin Aeroquip série FC9528 90˚
N° D’ARTICLE MI12883639
N° MFRFC9528-6464-188
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    4 po
  • Taille de l’extrémité 1
    4 po
  • Hauteur
    9.48 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    3.57 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    64
  • Diamètre intérieur
    3.5 po
  • Longueur
    9.48 po
  • Longueur totale
    9.48 po
  • Poids global
    37.50 lb
  • Poids
    37.50 lb
  • Largeur
    8.91 po

Détails

  • Série de tuyaux compatibles
    FC132
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Bride
  • Style de fin 1
    Bride
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FC9528-6464-188
  • Matériel
    Monel Aluminium Bronze
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
FC9528-6464-188 AEROQUIP FC9528 SÉRIE M
  • Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
  • Vaste gamme de styles et de configurations
  • Conceptions novatrices pour la sécurité et la fiabilité