Spécifications
Dimensions
- Angle90 °
- Hauteur3.55 po
- Facteur de coupure du tuyau2.12 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-12
- Diamètre intérieur0.5 po
- Longueur3.59 po
- Longueur totale3.59 po
- Poids global1.56 lb
- Poids1.56 lb
- Largeur1.25 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDURA-KOTE
- Série de tuyaux compatibles1503
- Nom abrégé de la connexion 1STC
- Style de fin 1STC
- Sexe finalHomme
- FinitionDURA-KOTE
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricantFJ3022-1212S
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau