Motion
FW1285-0810S
Extrémité de tuyau Aeroquip (Eaton) – Matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI12883800
N° MFRFW1285-0810S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tuyau Aeroquip (Eaton) – Matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI12883800
N° MFRFW1285-0810S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Hauteur
    0.73 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    0.473 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -10
  • Diamètre intérieur
    0.37 po
  • Longueur
    1.88 po
  • Diamètre extérieur
    0.73 po
  • Longueur totale
    1.88 po
  • Largeur
    0.73 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Couleur
    Dura-Kote
  • Série de tuyaux compatibles
    GH134
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Brasure
  • Style de fin 1
    Brasure
  • Finition
    Dura-Kote
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FW1285-0810S
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Mamelon
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
SYSTÈME DE CLIPS E-Z AEROQUIP FW1285-0810S A/
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production