Motion
FW1858-0810-529

DANFOSS AEROQUIP LLC
FW1858-0810-529

Extrémité de tuyau Aeroquip (Eaton) – matériau en acier, diamètre intérieur de tuyau de 5/8 po
N° D’ARTICLE MI12883820
N° MFRFW1858-0810-529
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DANFOSS AEROQUIP LLC
FW1858-0810-529

Extrémité de tuyau Aeroquip (Eaton) – matériau en acier, diamètre intérieur de tuyau de 5/8 po
N° D’ARTICLE MI12883820
N° MFRFW1858-0810-529
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Taille du tableau de bord
    10
  • Taille de l’extrémité 1
    -8
  • Hauteur
    1.45 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.52 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -10
  • Diamètre du tuyau
    0.6300 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    5/8 po
  • Diamètre intérieur
    0.36 po
  • Longueur
    2.62 po
  • Longueur totale
    2.62 po
  • Taille SAE
    -10
  • Taille
    -8
  • Largeur
    0.60 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Sertissage
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Revêtement
    Dura-Kote
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    2807
  • Configuration
    Coude 90 °
  • Nom abrégé de la connexion 1
    VD
  • Type de connexion
    Joint torique (ORFS)
  • Style de fin 1
    VD
  • Finition
    DURA-KOTE
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Famille de raccords
    ORFS
  • Type de raccord
    Joint torique (ORFS)
  • À utiliser avec
    2807
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FW1858-0810-529
  • Compatibilité du fabricant
    Aeroquip par Danfoss
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    Dura-Kote
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Types de produits
    Mamelon
  • Type de joint
    Joint torique (ORFS)
  • Style
    Coude 90 °
  • Émerillon
    Émerillon
  • Norme de filetage
    ORFS
  • Type de fil
    Joint torique (ORFS)
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
FW1858-0810-529 AEROQUIP FW1858 SÉRIE C
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau