Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 12 po
- Hauteur2.95 po
- Taille hexagonale2.56 po
- Taille du tableau de bord du tuyau32
- Diamètre intérieur1.93 po
- Longueur2.25 po
- Longueur totale2.25 po
- Taille du filetage2-18
- Largeur2.56 po
Détails
- CouleurDURA-KOTE
- Nom abrégé de la connexion 1UNS
- Style de fin 1UNS
- Filetage de l’extrémité 12-18
- Sexe finalFemme
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricantG1212-32
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsDouille
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production