Spécifications
Dimensions
- Angle90 °
- Taille de l’extrémité 17/16 po
- Hauteur1.00 po
- Taille hexagonale0.55 po
- Taille du tableau de bord du tuyau4
- Diamètre intérieur0.16 po
- Longueur2.85 po
- Longueur totale2.85 po
- Taille du filetage7/16-20
- Largeur0.64 po
Détails
- CouleurDURA-KOTE
- Série de tuyaux compatibles2781
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 37
- Style de fin 1SAE 37
- Filetage de l’extrémité 17/16-20
- Sexe finalFemme
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricantG185264-4
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du mamelon
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production