Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 13/8 po
- Hauteur0.79 po
- Taille hexagonale0.68 po
- Taille du tableau de bord du tuyau6
- Diamètre intérieur0.28 po
- Longueur1.56 po
- Longueur totale1.56 po
- Taille du filetage3/8-18
- Largeur0.68 po
Détails
- CouleurDURA-KOTE
- Série de tuyaux compatibles2807
- Nom abrégé de la connexion 1NPTF
- Style de fin 1NPTF
- Filetage de l’extrémité 13/8-18
- Sexe finalHomme
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricantG190627-6-6
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production