Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTG ou taille 10
Détails
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA4
- Cote d’impact Ansi Isea2
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea4
- Matériau arrièreRPT
- Grade cuirAucune note n’est inscrite
- Type de matériau en cuirCuir fleur de peau de chèvre
- Matériau de la doublureDoublé
- MatérielPeau de chèvre
- Type de produitGants à paume en cuir
- Caractéristiques de la paumePaume rembourrée
- Matériau de la paumePeau de chèvre
- Matériau de coutureKevlar
- Style de pouceClé de voûte