Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.5 po
- Longueur de course nette5 po
- Hauteur du produit2.00 po
- Longueur du produit11.63 po
- Diamètre de la tige0.625 po
- Poids2.80 lb
- Largeur2.00 po
Détails
- Course réglableOui
- ApplicationApplication pneumatique légère
- D’un dos à l’autreNon
- Alésage plaqué chromeOui
- Fermer les tolérances d’AVCNon
- Type de constructionBarre d’attache
- Emplacement du coussinTête 4-Cap 4
- Type de coussinAmorti aux deux extrémités
- Pression de fonctionnement du cylindre250 psi
- Type de montageCapuchon à épaulement
- Non rotatifNon
- Matériau du joint de pistonNitrile
- Emplacement du portTête 2-Cap 2
- Type de portNPTF
- RéciproqueOui
- Revêtement de tigeChrome
- Extrémité de tige style 1Petit fil mâle UN
- Matériau de la tigeNon durci de caisse
- SérieSérie VN
Aperçu
- Caractéristiques de conception avancées
- Léger, mais solide
- Conçu pour durer