Motion
SXC0025A
Vickers série VP pneumatique léger sur tige d'attache
N° D’ARTICLE MI12910616
N° MFRSXC0025A
Prix1,311.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vickers série VP pneumatique léger sur tige d'attache
N° D’ARTICLE MI12910616
N° MFRSXC0025A
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
Prix1,311.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    4 po
  • Longueur de course nette
    14 po
  • Hauteur du produit
    4.50 po
  • Longueur du produit
    20.25 po
  • Diamètre de la tige
    1 po
  • Poids
    80.00 lb
  • Largeur
    4.50 po

Détails

  • Course réglable
    Oui
  • Application
    Application industrielle
  • D’un dos à l’autre
    Non
  • Alésage plaqué chrome
    Oui
  • Fermer les tolérances d’AVC
    Non
  • Type de construction
    Barre d’attache
  • Emplacement du coussin
    Capuchon 3
  • Type de coussin
    Embout coussiné
  • Type de montage
    Écrou de manchon pour face taraudée
  • Non rotatif
    Oui
  • Matériau du joint de piston
    Viton-A
  • Type de joint de piston
    Essuie-tout Viton à double extrémité
  • Emplacement du port
    Tête 1-Cap 1
  • Type de port
    NPTF
  • Réciproque
    Oui
  • Matériau de la tige
    Non durci de caisse
  • Joint de tige de type 1
    Type de lèvres Viton
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    Série VP
  • Tandem
    Non

Aperçu

Description du fabricant
LAMPE À TIGE D’ATTACHE SXC0025A VICKERS SÉRIE VP
  • Caractéristiques de conception avancées
  • Léger, mais solide
  • Conçu pour durer

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté