Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage3.25 po
- Longueur de course nette22 po
- Hauteur du produit3.75 po
- Longueur du produit32.25 po
- Diamètre de la tige1.75 po
- Poids73.00 lb
- Largeur3.75 po
Détails
- Course réglableOui
- ApplicationApplication hydraulique moyenne
- D’un dos à l’autreNon
- Alésage plaqué chromeOui
- Fermer les tolérances d’AVCNon
- Type de constructionBarre d’attache
- Emplacement du coussinCapuchon 3
- Type de coussinEmbout coussiné
- Pression de fonctionnement du cylindre1500 psi
- Type de montageCapuchon à épaulement
- Non rotatifNon
- Matériau du joint de pistonNitrile
- Type de joint de pistonType de lèvres en nitrile
- Emplacement du portTête 1-Cap 1
- Type de portNPTF
- RéciproqueOui
- Revêtement de tigeChrome
- Extrémité de tige style 1Petit filetage mâle prolongé UN
- Matériau de la tigeNon durci de caisse
- Joint de tige de type 1Type de lèvres carboxylées
- Matériau du jointTéflon avec nitrile carboxylé
- SérieSérie RF
- Tige simple ou doubleCélibataire
Aperçu
- Classé jusqu’à 250 psi
- Conçu pour la sécurité et la fiabilité
- Accélération maximale et temps de cycle plus rapides