Motion
SXH001CW
Tige d'attache Vickers série RF NFPA moyenne
N° D’ARTICLE MI12912052
N° MFRSXH001CW
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tige d'attache Vickers série RF NFPA moyenne
N° D’ARTICLE MI12912052
N° MFRSXH001CW
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2 po
  • Longueur de course nette
    1.625 po
  • Hauteur du produit
    2.50 po
  • Longueur du produit
    7.94 po
  • Diamètre de la tige
    0.625 po
  • Poids
    6.40 lb
  • Largeur
    4.00 po

Détails

  • Course réglable
    Oui
  • Application
    Application hydraulique moyenne
  • D’un dos à l’autre
    Non
  • Alésage plaqué chrome
    Oui
  • Fermer les tolérances d’AVC
    Non
  • Type de construction
    Barre d’attache
  • Emplacement du coussin
    Aucun
  • Type de coussin
    Non coussiné
  • Pression de fonctionnement du cylindre
    1500 psi
  • Type de montage
    Cosse latérale
  • Non rotatif
    Non
  • Matériau du joint de piston
    Nitrile
  • Type de joint de piston
    Type de lèvres en nitrile
  • Emplacement du port
    Tête 1-Cap 1
  • Type de port
    NPTF
  • Réciproque
    Oui
  • Revêtement de tige
    Chrome
  • Extrémité de tige style 1
    Petit filetage mâle prolongé UN
  • Matériau de la tige
    Non durci de caisse
  • Joint de tige de type 1
    Type de lèvres carboxylées
  • Matériau du joint
    Téflon avec nitrile carboxylé
  • Série
    Série RF
  • Tige simple ou double
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
TIGE D’ATTACHE NFPA SÉRIE RF SXH001CW VICKERS
  • Classé jusqu’à 250 psi
  • Conçu pour la sécurité et la fiabilité
  • Accélération maximale et temps de cycle plus rapides

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté