Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.5 po
- Longueur de course nette5 po
- Hauteur du produit2.00 po
- Longueur du produit11.13 po
- Diamètre de la tige0.63 po
- Poids10.00 lb
- Largeur2.00 po
Détails
- Course réglableOui
- ApplicationApplication hydraulique légère
- D’un dos à l’autreNon
- Alésage plaqué chromeOui
- Type de constructionBarre d’attache
- Type de coussinNon coussiné
- Pression de fonctionnement du cylindre400 psi
- Type de montageCapuchon à épaulement
- Non rotatifNon
- Matériau du joint de pistonNitrile
- Type de joint de pistonType de lèvres en nitrile
- Emplacement du portTête 1-Cap 1
- Type de portJoint torique SAE/UN
- RéciproqueOui
- Revêtement de tigeChrome
- Extrémité de tige style 1Petit fil mâle UN
- Matériau de la tigeNon durci de caisse
- Joint de tige de type 1PolyPak
- Matériau du jointTéflon avec nitrile carboxylé
- SérieSérie Q6
- Tige simple ou doubleCélibataire