Motion
L436C-017-017

ZERO MAX
L436C-017-017

Accouplements à disque complets - Séries L400, 3.8125 en OAL
N° D’ARTICLE MI12920304
N° MFRL436C-017-017
Prix2,649.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
L436C-017-017

Accouplements à disque complets - Séries L400, 3.8125 en OAL
N° D’ARTICLE MI12920304
N° MFRL436C-017-017
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
Prix2,649.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3.0000 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    3.8100 po
  • Diamètre du moyeu
    3.6100 po
  • Largeur du moyeu
    1.7500 po
  • Longueur totale
    3.8125 po
  • Poids
    5.6 lb

Détails

  • Nombre de boulons
    6
  • Type de produit
    Accouplements de disque complets
  • Série
    L400

Aperçu

Description du fabricant
L436C-017-017 ACCOUPLEMENT EN LIGNE SCHIMDT