Motion
C209802

ZERO MAX
C209802

Entraînement par engrenage à angle droit de couronne - 1:1 Rapport
N° D’ARTICLE MI12929371
N° MFRC209802
Prix1,042.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
C209802

Entraînement par engrenage à angle droit de couronne - 1:1 Rapport
N° D’ARTICLE MI12929371
N° MFRC209802
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
Prix1,042.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ratio
    1:1
  • Longueur de l’arbre
    1.7500 po
  • Poids
    7.45 lb, 3.39 kg

Détails

  • Matériau du boîtier
    Aluminium moulé nickelé

Aperçu

Description du fabricant
C209802 ENTRAÎNEMENT CROWN 3/4 IP65 3-WAY 1 À